曜日別特売
CX耐油-100×120 サクションホース インダス CX耐油 カクイチ 48877772

CX耐油-100×120 サクションホース インダス CX耐油 カクイチ 48877772
CX耐油-100×120 サクションホース インダス CX耐油 カクイチ 48877772

サクションホース インダス CX耐油

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
内径(Φmm)101.6
内径×外径(Φmm)101.6×120
長さ(m)50
外径(Φmm)120
内容量1本注文コード48877772品番CX耐油-100×120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

特殊耐油配合の軟質PVC樹脂で軽量
補強繊維入りで耐圧性能に優れています。

用途
軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油の輸送
内径(Φmm)
101.6
外径(Φmm)
120
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
-10~50
許容圧力(MPa)
0.5
仕様
耐油性・耐久性・柔軟性
材質
硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:耐油性軟質PVC層
質量(kg)
126
ピッチ(mm)
16
内径×外径(Φmm)
101.6×120
使用流体
軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油など
圧力(kPa)
許容:5[kgf/cm2]
許容曲げ半径(mm)
480
特性
耐油
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする