曜日別特売
VS-7C 六角棒スパナ ステンレス製 テーパーヘッド セミロング セット エイト 48907792

VS-7C 六角棒スパナ ステンレス製 テーパーヘッド セミロング セット エイト 48907792
VS-7C 六角棒スパナ ステンレス製 テーパーヘッド セミロング セット エイト 48907792

六角棒スパナ ステンレス製 テーパーヘッド セミロング セット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(7本)
内容量1セット(7本)注文コード48907792品番VS-7C
参考基準価格(税別)¥18,250販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ステンレス材を高硬度HRC55~57に特殊焼入です。
耐食性・耐摩耗性に優れ、船舶・食品・医薬品・水産・化学・農機・マリンスポーツなどの分野に最適です。
手にフィットするよう、ハンドル部を丸棒にしました。
材質はステンレス(SUS440A相当)です。

用途六角穴付ボルト類の締結用先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状L型タイプセミロングトラスコ品番401-2844セット内容(mm)2.5、3、4、5、6、8、10材質ステンレス(SUS440A相当)質量(g)552
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする