曜日別特売
TBD-15 ボールポイントドライバー TRUSCO 48923813

ボールポイントドライバー

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ1.5mm
全長(mm)122
内容量1本注文コード48923813品番TBD-15
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。

先端形状六角ボールポイント先端サイズ1.5mm軸長(mm)60トラスコ品番415-8831全長(mm)122質量(g)11.0種類ボールポイントドライバー表面処理黒染め材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48923831
2026-02-28
用途: 屋外電気設備のフェースカバービスの脱着に丁度良いです
建設業・工事業

長さが9cmで長すぎず、25°の振れ幅で外壁に面したカバーでも容易に脱着できました。
適用ネジに応じてドライバーのメーカーを変えてたので、全長で何ミリのネジ用か分かりやすくなり満足です。

対象商品 : 48923822
2024-04-13
用途: 装置組立
株式会社テラダ製造業

装置の組立には欠かせません。使い心地もいいですし。形状も高級感があり所有欲も満たしてくれます。

対象商品 : 48923831
2020-10-20
用途: 制御盤の部品付け
製造業

部品を付けるのに狭い所に困っていました。使いやすくてすごく便利で助かりました。大満足です。

対象商品 : 48923813
2020-10-06
用途: ラジコン用のメンテ
建設業・工事業

専用メーカー製は値段が高かったので、此方で購入しました。当たり前ですが高くても安くても使い勝手は変わりません。

対象商品 : 48923813
2018-11-13
用途: ネジの調節に
製造業

作りがしっかりしており、使用感も全く問題ありませんでした。
良い商品だと思います。

対象商品 : 48923874
2017-02-15
用途: バイクのメンテナンスと携行工具として
コヤマオート自動車・二輪車・自転車関連業

グリップ形状が良くとても使いやすいので気に入っています、バイクで出かける時にも携行しています。

対象商品 : 48923865
2017-01-31
用途: バイクや車のメンテ作業に
コヤマオート自動車・二輪車・自転車関連業

長さやグリップの形状が丁度良く使い勝手がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする