ボールポイントドライバー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48923874 品番 TBD-60
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。

先端形状六角ボールポイント 先端サイズ6mm 軸長(mm)150 トラスコ品番415-8890 全長(mm)240 質量(g)82.5 種類ボールポイントドライバー 表面処理黒染め 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)アセチル樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48923822
2024-04-13
用途:
装置組立
株式会社テラダ 様 (製造業)

装置の組立には欠かせません。使い心地もいいですし。形状も高級感があり所有欲も満たしてくれます。

対象商品:
48923831
2020-10-20
用途:
制御盤の部品付け
製造業

部品を付けるのに狭い所に困っていました。使いやすくてすごく便利で助かりました。大満足です。

対象商品:
48923813
2020-10-06
用途:
ラジコン用のメンテ
建設業・工事業

専用メーカー製は値段が高かったので、此方で購入しました。当たり前ですが高くても安くても使い勝手は変わりません。

対象商品:
48923813
2018-11-13
用途:
ネジの調節に
製造業

作りがしっかりしており、使用感も全く問題ありませんでした。
良い商品だと思います。

対象商品:
48923874
2017-02-15
用途:
バイクのメンテナンスと携行工具として
コヤマオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

グリップ形状が良くとても使いやすいので気に入っています、バイクで出かける時にも携行しています。

対象商品:
48923865
2017-01-31
用途:
バイクや車のメンテ作業に
コヤマオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

長さやグリップの形状が丁度良く使い勝手がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする