曜日別特売
4100M-8 スタッドプラー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 48944226

 

4100M-8 スタッドプラー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 48944226
4100M-8 スタッドプラー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 48944226

スタッドプラー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番395-7144差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ注文コード48944226品番4100M-8
参考基準価格(税別)¥3,710販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
適合径(Φmm)8材質クロムモリブデン鋼全長(mm)65質量(g)147差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQトラスコ品番395-7144RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48944226
2020-05-07
用途: 断熱用スタッドボルト取付
建設業・工事業

数量が多いため、重宝しております。インパクトドライバーを使用するため、アダプターを別途購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 48944217
2015-09-11
用途: スタッドボルト抜き

信頼のコーケン、間違い無し!

対象商品 : 06939205
2019-06-16
用途: バイクの整備に

バイクのスタッドボルトが舐めてしまい、
ダブルナットが利かなくてこれを使ってみました。
少しでも斜めだと上手く掛からす空回りして、
外せませんでした。
狭い場所だったので斜めにしか入れれなかった
ので仕方ないとは言え、それでもしっかりかみこんで
欲しかった。

1が参考にしています
対象商品 : 48944192
2013-04-18
用途: 自動車整備

さすがコーケン安定した使用感

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする