曜日別特売
14444AL インパクトロッキングアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 48944847

14444AL インパクトロッキングアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 48944847
14444AL インパクトロッキングアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 48944847

インパクトロッキングアダプター

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
内容量1個注文コード48944847品番14444AL
参考基準価格(税別)¥6,490販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。ソケット交換の頻度が高い作業に最適です。

差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ付属品Cリングトラスコ品番395-6890材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)55質量(g)128RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48944847
2021-02-28
用途: 建設機械のメンテ

延長ジョイントの役割もするので非常に便利
満足しています、わ

対象商品 : 48944847
2014-12-21
用途: トンネル工事現場の機械の整備ほか

コマの抜け防止がとても安全です。もう少し軽量化できればなお良いです。

対象商品 : 48944847
2013-03-20
用途: 電動インパクトでタイヤ交換その他作業

最大トルク25キロを誇る日立製電動インパクトレンチでも、ガタによるトルクダウンが発生、トルク12キロのホイールナットが緩まなくなりました。
小トルクのボルト向けのようですね。
電動インパクトのソケット脱着対策に期待していましたが、残念な結果となりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする