曜日別特売
32035 ストラップレンチ交換用ストラップ F/2P RIDGID(日本エマソン) 49000707

 

32035 ストラップレンチ交換用ストラップ F/2P RIDGID(日本エマソン) 49000707
32035 ストラップレンチ交換用ストラップ F/2P RIDGID(日本エマソン) 49000707
32035 ストラップレンチ交換用ストラップ F/2P RIDGID(日本エマソン) 49000707

ストラップレンチ交換用ストラップ F/2P

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49000707
品番
32035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

ストラップレンチ交換用ストラップです。

トラスコ品番
405-3940
適合機種
31355
材質
ラテックスナイロン
質量(g)
150
タイプ
プラスチック管用
ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)
27×425

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする