曜日別特売
CPN-3015-10 ハロゲンフリーはんだ吸取線 goot(太洋電機産業) 49031403

CPN-3015-10 ハロゲンフリーはんだ吸取線 goot(太洋電機産業) 49031403
CPN-3015-10 ハロゲンフリーはんだ吸取線 goot(太洋電機産業) 49031403

ハロゲンフリーはんだ吸取線

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)3
内容量1パック(10個)注文コード49031403品番CPN-3015-10
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ハロゲン成分の意図的な含有がありません。
無洗浄タイプのRMAフラックスを使用しています。
鉛フリーはんだにお薦めの熱伝導の良い板編み仕様です。
静電気対策ケースを使用しています。

用途プリント基板のはんだ除去。幅(mm)3長さ(m)1.5仕様保管に便利なチャック入りトラスコ品番398-5601質量(g)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49031394
2020-07-02
用途: 基盤の修理で部品交換時にハンダ吸着するため

基盤パターンが細く、吸取り線でハンダを吸上げた方がブリッジやパターン破損を少なく作業出来ると想定していたが、思っていた通りの吸着ができ綺麗に素早く作業完了できたので、良かったです。数量が有るので、当面は使えそうで結果、コストが掛からず重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする