曜日別特売
NK7300-150-150 排気ライン用伸縮管継手 5KフランジSS400 南国フレキ工業 49052814

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

排気ライン用伸縮管継手 5KフランジSS400

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び径(A)150
呼び径(B)6
全長(mm)150
内容量1台注文コード49052814品番NK7300-150-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。

用途
熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
使用温度範囲(℃)
-20~450
最高使用圧力(MPa)
0.3
全長(mm)
150
トラスコ品番
420-4719
材質
ベローズ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)
形状
フランジ
質量(kg)
11
種類
伸縮管継手
接続方式
フランジ接続(JIS5K)
接続方法
フランジ
最高圧力使用(MPa)
0.3
使用流体
空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)
JIS規格
JIS 5K
適合流体
空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49052771
2021-03-10
用途: 発電装置排気管(煙道)用フレキシブルとして使用
建設業・工事業

フランジパッキンも付属品として販売してほしい。
納入完成仕様書・出荷証明書等の発行対応
呼び径80Aサイズも製作販売してほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする