曜日別特売
85763 ショート丈安全長靴 ジーベック 49084708

85763 ショート丈安全長靴 ジーベック 49084708
85763 ショート丈安全長靴 ジーベック 49084708
85763 ショート丈安全長靴 ジーベック 49084708

ショート丈安全長靴

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26.5~27
90ブラック
内容量1足注文コード49084708品番85763
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

水を使うあらゆる職場に対応する安全長靴!!
パーツの貼り合わせがないPVCインジェクション製法(射出成型)での成型なので水漏れの心配がありません。
履き口カバー付きなので水や雪・異物の侵入を防ぎます。
反射材付きで夜間作業も安心・安全。
5mmの厚みのEVAのインソールをいれているので、衝撃を吸収して足の疲れを軽減します。

足幅EEEサイズ(cm)26.5~2790ブラックトラスコ品番836-6131形状ミドルカットサイズLL質量(g)1480種類セーフティーシューズ製法インジェクション製法材質(甲被)PVC材質(インナー)ウレタン13mm靴底PVC後ろ丈(cm)12.3材質(先芯)スチール靴タイプ半長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-13
用途: 農作業
農・林・水産業

はき心地が良い上に、
長い靴より軽くて、
しかも一日中農作業で使用していても疲れる程度が少ない。
とても重宝してます。

対象商品 : 49084674
2023-12-12
用途: 土木
株式会社ダイセー建設業・工事業

ありがとうございました!
また宜しくお願い致します!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする