OSRAM Opto Semiconductors
オスラム ハイパワーLED OSCONIQ シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
49112149
品番
GW PUSRA1.EM-M9N1-A232-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,417
販売価格(税別)
¥
1,288
バスケットに入れる
仕様
LED色:白●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.2 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:260 → 290 lm●レンズ形状:ドーム●寸法:3.7 x 3.7 x 2.15mm●シリーズ:OSCONIQ
RoHS指令(10物質対応)
対応