SSRT-240D25 2-1393030-2 ソリッドステートリレー, SPNO TE CONNECTIVITY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 49209695

ソリッドステートリレー, SPNO TE CONNECTIVITY

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
49209695
品番
SSRT-240D25 2-1393030-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898
仕様
最小負荷電流:0.1 A●最大負荷電流:25 A●取り付けタイプ:シャ-シ取付●最小負荷電圧:24 V rms●最大負荷電圧:280 V rms●最小電圧制御:3 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:Zero Crossing●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:Alternistor Triac●パッケージスタイル:Hockey Puck●最大ターンオン時間:8.3 ms●寸法:57.15 x 44.45 x 22.1mm●高さ:22.1mm●ソリッドステート - SSR / SSRTシリーズ. 標準的な「ホッケーパック型」パッケージ 優れたノイズ耐性(欧州EMC指令レベル3をクリア) LEDインジケータ 4,000 V rms絶縁 フローティング端子設計
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする