曜日別特売
AE41241E ルートロン 調光器 コイズミ(小泉成器) 49214078

ルートロン 調光器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質プラスチック
内容量1個注文コード49214078品番AE41241E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500
仕様AC100V/200V、照明0.5A~8A、クラロプレート別売材質プラスチック幅(mm)75質量(kg)0.2高さ(mm)119埋め込み深さ(mm)29接続台数無線:人感センサ6台、光センサ1台、ピコ ワイヤレスリモコン9台出幅(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする