曜日別特売
AE41243E ルートロン 調光器 コイズミ(小泉成器) 49214096

ルートロン 調光器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
材質プラスチック
内容量1個注文コード49214096品番AE41243E
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
仕様電池駆動(CR2450)材質プラスチック幅(mm)41質量(kg)0.1白色マット仕上げ高さ(mm)41アズワン品番64-9319-61出幅(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする