コイズミ(小泉成器)
ルートロン 調光器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
プラスチック
プラスチック
金属
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49214105
品番
AEE590075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,000
材質
プラスチック
幅(mm)
145×39
質量(kg)
0.1
色
白
高さ(mm)
22
アズワン品番
64-9315-93