コイズミ(小泉成器)
ルートロン 調光器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
材質
プラスチック
プラスチック
金属
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49214114
品番
AEE695018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
仕様
白熱灯150Wまで
材質
プラスチック
幅(mm)
78×38
質量(kg)
0.1
色
白
高さ(mm)
21
コード長さ(mm)
1800