コイズミ(小泉成器)
ルートロン 調光器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
材質
プラスチック
金属
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49214123
品番
AEE695048
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥215,000
仕様
ゾーン数:6ゾーン
幅(mm)
239
質量(kg)
1.1
色
白
高さ(mm)
119
埋め込み深さ(mm)
46
アズワン品番
64-9319-68
出幅(mm)
9