曜日別特売
AEE695049 ルートロン 調光器 コイズミ(小泉成器) 49214139

ルートロン 調光器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
内容量1個注文コード49214139品番AEE695049
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥185,000
仕様ゾーン数:4ゾーン幅(mm)239質量(kg)1高さ(mm)119埋め込み深さ(mm)46アズワン品番64-9319-69出幅(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする