曜日別特売
AEE695054 ルートロン 調光器 コイズミ(小泉成器) 49214157

ルートロン 調光器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
材質金属
内容量1個注文コード49214157品番AEE695054
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様取付ネジにて壁に直接取付(ネジは別途ご用意ください)材質金属幅(mm)155質量(kg)2高さ(mm)318負荷容量100V、200~240V最大1600Wアズワン品番64-9319-71出幅(mm)84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする