曜日別特売
AE50249E ライトコントローラ コイズミ(小泉成器) 49219933

ライトコントローラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード49219933品番AE50249E
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

3シーンメモリ対応。2コ用スイッチボックス(カバー付)JISC8340取付専用。
調光範囲は器具側対応範囲によります。3A(300Wまで)。

定格電圧(V)100仕様プラスチック幅(mm)116質量(kg)0.4高さ(mm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする