- 用途
- 軽作業全般、各種作業机・作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
- 質量(kg)
- 30.5
- 高さ(mm)
- 825
- 奥行(mm)
- 750
- 間口(mm)
- 750
- 棚板耐荷重(kg)
- 50/枚(均等耐荷重)
- 材質(本体)
- スチール(粉体塗装)
- 材質(キャスター)
- ゴム
- キャスター径(Φmm)
- 75
- 材質(天板)
- 低圧メラミン化粧板
- 色(天板)
- シルキーホワイト
- ねじ径×長さ(mm)
- キャスター:M12×P1.75×L25
- キャスター種類
- 自在ストッパー付き4個
- 均等耐荷重(kg)
- 128(自重含む)
- 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 335×390×75
- 色(本体)
- シルキーホワイト
- 棚板
- 足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面棚板)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 総耐荷重(kg)
- 128(自重含む)
- 色(脚部)
- シルキーホワイト
- 引出し耐荷重(kg)
- 10
- 引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 421×432×100
- 棚板有効寸法(mm)
- W524×D284/枚