JKL COMPONENTS
JKL Components バックライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
49310529
品番
BF3380-20B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
仕様
バックライトタイプ:CCFL●バックライト色:白●可変照度:あり●ピン数:1●CCFL寸法:3 Dia. x 380mm●CCFL直径:3mm●CCFL長さ:380mm●冷陰極蛍光灯(CCFL). バックライトLCD、マシンビジョン、イメージスキャナ及び作業照明に使用. 低消費電力 わずか2 mmの直径を用意 均一な照明出力
RoHS指令(10物質対応)
対応