曜日別特売
KCP-10A-JL18 KCP-JLアングルコネクター ネオフレックス 49329053

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCP-JLアングルコネクター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法D(mm)30シェルサイズJL18注文コード49329053品番KCP-10A-JL18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

JLコネクター(バックシェルなし)との接続部分がスクリュー回転式
各社JIS-B-6015の防滴・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。

材質(スクリューナット・袋ナット)C3604質量(g)165タイプ90°アングル寸法a(mm)8.0寸法F(mm)25寸法D(mm)30寸法E(mm)23寸法b(mm)10寸法I(mm)9.2寸法G(mm)6寸法c(mm)20.8シェルサイズJL18寸法V1-20、UNEF-2B(24.0)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする