ネオフレックス
KCP-JLアングルコネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
27
シェルサイズ
JL10SL
注文コード
49329078
品番
KCP-12A-JL10SL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・シェルサイズ
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
JLコネクター(バックシェルなし)との接続部分がスクリュー回転式
各社JIS-B-6015の防滴・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。
材質
(スクリューナット・袋ナット)C3604
質量(g)
97
タイプ
90°アングル
寸法a(mm)
5.5
寸法F(mm)
28
寸法D(mm)
27
寸法E(mm)
26
寸法b(mm)
3.0
寸法I(mm)
10.7
寸法G(mm)
6
寸法c(mm)
11.1
シェルサイズ
JL10SL
寸法V
9/16-24、UNEF-2B