曜日別特売
KCP-16A-JL22 KCP-JLアングルコネクター ネオフレックス 49329272

KCP-JLアングルコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)38シェルサイズJL22注文コード49329272品番KCP-16A-JL22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

JLコネクター(バックシェルなし)との接続部分がスクリュー回転式
各社JIS-B-6015の防滴・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。

材質(スクリューナット・袋ナット)C3604質量(g)210タイプ90°アングル寸法a(mm)9.0寸法F(mm)32寸法D(mm)38寸法E(mm)30寸法b(mm)10寸法I(mm)14.0寸法G(mm)6寸法c(mm)25.0シェルサイズJL22寸法V1-1/4-18、UNEF-2B(30.3)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする