ネオフレックス
KCP-JLアングルコネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
38
シェルサイズ
JL20
注文コード
49329315
品番
KCP-22A-JL20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・シェルサイズ
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
JLコネクター(バックシェルなし)との接続部分がスクリュー回転式
各社JIS-B-6015の防滴・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。
材質
(スクリューナット・袋ナット)C3604
質量(g)
255
タイプ
90°アングル
寸法a(mm)
9.0
寸法F(mm)
38
寸法D(mm)
38
寸法E(mm)
35
寸法b(mm)
10
寸法I(mm)
19.0
寸法G(mm)
6
寸法c(mm)
24.0
シェルサイズ
JL20
寸法V
1-1/8-18、UNEF-2B(27.3)