曜日別特売
KCP-28A-JL28 KCP-JLアングルコネクター ネオフレックス 49329437

KCP-JLアングルコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)40シェルサイズJL28注文コード49329437品番KCP-28A-JL28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

JLコネクター(バックシェルなし)との接続部分がスクリュー回転式
各社JIS-B-6015の防滴・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。

材質(スクリューナット・袋ナット)C3604質量(g)455タイプ90°アングル寸法a(mm)11.0寸法F(mm)48寸法D(mm)40寸法E(mm)45寸法b(mm)10寸法I(mm)24.6寸法G(mm)6寸法c(mm)35.0シェルサイズJL28寸法V1-5/8-18、UNEF-2B(40.0)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする