ネオフレックス
KCP-JLアングルコネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
45
シェルサイズ
JL28
注文コード
49329498
品番
KCP-36A-JL28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・シェルサイズ
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
JLコネクター(バックシェルなし)との接続部分がスクリュー回転式
各社JIS-B-6015の防滴・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。
材質
(本体・袋ナット)CAC202
質量(g)
595
タイプ
90°アングル
寸法a(mm)
11.0
寸法F(mm)
58
寸法D(mm)
45
寸法E(mm)
54
寸法b(mm)
10
寸法I(mm)
33.4
寸法G(mm)
8
寸法c(mm)
35.0
シェルサイズ
JL28
寸法V
1-5/8-18、UNEF-2B(40.0)