曜日別特売
RQA-9 RFフレックス用エンドキャップ ネオフレックス 49335344

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RFフレックス用エンドキャップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)20フレックスサイズRF-9注文コード49335344品番RQA-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
フレックスサイズRF-9寸法I(Φmm)4.8寸法B(Φmm)15.0寸法D(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする