曜日別特売
MAS-10A-JL10SL MAS-JLアングルコネクター ネオフレックス 49336753

MAS-JLアングルコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)27サイズ10AシェルサイズJL10SL注文コード49336753品番MAS-10A-JL10SL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

JLコネクター(バックシェルなし)との接続部分がスクリュー回転式各社JIS-B-6015の防水・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。

材質C3604サイズ10A質量(g)88寸法a(mm)5.5寸法F(mm)25寸法D(mm)27寸法E(mm)23寸法b(mm)3.0寸法I(mm)9.8寸法c(mm)11.1寸法G6シェルサイズJL10SL寸法V9/16-24、UNEF-2B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする