曜日別特売
MAS-10A-JL14 MAS-JLアングルコネクター ネオフレックス 49336796

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MAS-JLアングルコネクター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法D(mm)28サイズ10AシェルサイズJL14注文コード49336796品番MAS-10A-JL14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

JLコネクター(バックシェルなし)との接続部分がスクリュー回転式各社JIS-B-6015の防水・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。

材質C3604サイズ10A質量(g)102寸法a(mm)7.0寸法F(mm)25寸法D(mm)28寸法E(mm)23寸法b(mm)4.1寸法I(mm)9.8寸法c(mm)16.1寸法G6シェルサイズJL14寸法V3/4-20、UNEF-2B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする