ネオフレックス
MAS-JLアングルコネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
28
サイズ
12A
シェルサイズ
JL14
注文コード
49336884
品番
MAS-12A-JL14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・サイズ・シェルサイズ
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
JLコネクター(バックシェルなし)との接続部分がスクリュー回転式各社JIS-B-6015の防水・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。
材質
C3604
サイズ
12A
質量(g)
110
寸法a(mm)
7.0
寸法F(mm)
28
寸法D(mm)
28
寸法E(mm)
26
寸法b(mm)
4.1
寸法I(mm)
12.0
寸法c(mm)
16.1
寸法G
6
シェルサイズ
JL14
寸法V
3/4-20、UNEF-2B