曜日別特売
MAS-36A-JL28 MAS-JLアングルコネクター ネオフレックス 49337225

MAS-JLアングルコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)45サイズ36AシェルサイズJL28注文コード49337225品番MAS-36A-JL28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

JLコネクター(バックシェルなし)との接続部分がスクリュー回転式各社JIS-B-6015の防水・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。

材質CAC202サイズ36A質量(g)595寸法a(mm)11.0寸法F(mm)58寸法D(mm)45寸法E(mm)54寸法b(mm)10寸法I(mm)34.0寸法c(mm)35.0寸法G8シェルサイズJL28寸法V1-5/8-18、UNEF-2B(40.0)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする