※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
AC90°アングルコネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
厚鋼電線管ねじ
C-19
C-15
C-19
C-25
C-31
C-39
C-51
C-63
C-75
材質
C3604
C3604
CAC202
寸法D(mm)
19.1
15.9
19.1
25.4
31.8
38.1
50.8
63.5
76.2
寸法d(mm)
12.0
9.8
12.0
14.2
20.0
24.6
34.0
39.3
49.8
63.0
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49337277
品番
MAS-AC12-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ
構造
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
材質
C3604
保護等級
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
厚鋼電線管ねじ
C-19
寸法D(mm)
19.1
寸法d(mm)
12.0
寸法c(mm)
14
寸法b1(mm)
13.0
寸法L(mm)
45
寸法K(mm)
46
寸法E(mm)
26.0
寸法F(mm)
28.0
寸法G
6
質量(g)
95