曜日別特売
MAS-AC70-75 AC90°アングルコネクター ネオフレックス 49337417

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC90°アングルコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
厚鋼電線管ねじC-75
材質CAC202
寸法D(mm)76.2
寸法d(mm)63.0
内容量1個注文コード49337417品番MAS-AC70-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ

構造脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造材質CAC202保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)厚鋼電線管ねじC-75寸法D(mm)76.2寸法d(mm)63.0寸法c(mm)22寸法b1(mm)25.5寸法L(mm)122寸法K(mm)132寸法E(mm)87.0寸法F(mm)94.0寸法G8質量(g)1370
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする