曜日別特売
MAS-RA12 MAS-RAアングルコネクター ネオフレックス 49337952

MAS-RAアングルコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法d(mm)12.0
内容量1個注文コード49337952品番MAS-RA12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

このリミットスイッチ接続コネクターを用いるとシーリングナット(アングル)と0リングで完全に締付けができる為に、トラブルの解消となります。

材質CAC202ねじサイズ1/2寸法D(mm)20.5寸法d(mm)12.0寸法c(mm)14.5寸法L(mm)43.7寸法K(mm)45.5寸法t(mm)6.5寸法E1(mm)26寸法F1(mm)30寸法b1(mm)13寸法E(mm)26寸法F(mm)28質量(g)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする