EFF4(05)-240X240 KEMET シールドシート KEMET 49337996

KEMET シールドシート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量が319種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
方法を修正:テープ 、 厚さ:0.5mm 、 長さ:240mm 、 幅:240mm 、 動作温度範囲:-40 → +105℃
注文コード
49337996
品番
EFF4(05)-240X240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
仕様
方法を修正:テープ 、 厚さ:0.5mm 、 長さ:240mm 、 幅:240mm 、 動作温度範囲:-40 → +105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする