- 仕様
- ディスプレイタイプ:16セグメント●文字数:1●LED色:赤●セグメント数:16●文字幅:17.4mm●文字高さ:30.5mm●共通接続:アノード●実装タイプ:スルーホール実装●外寸幅:27.5mm●光度:63 mcd●表面色:グレイ●電力消失:75 mW, 150 mW●小数点位置:ライトサイド●1桁英数字ディスプレイ、Kingbright 30.48 mm (1.2インチ). このKingbright製ディスプレイのファミリは、1桁の英数字ディスプレイです。 これらのスルーホール実装ディスプレイは高さ30.48 mmで、文字の高さは1.2インチです。 幅広い単色オプションを備え、高いコントラストと光出力を発揮します。 標準設定では、グレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 英数字ディスプレイの機能: スルーホール取り付け 1桁 30.48 mmのディスプレイ 文字の高さ: 1.2インチ 低電流動作 機械的に頑丈な構造 色: 赤、緑、黄
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応