曜日別特売
PSA12-11SURKWA Kingbright 16セグメント 文字高 30.5mm 単桁 LED 英数字表示器 KINGBRIGHT 49371745

Kingbright 16セグメント 文字高 30.5mm 単桁 LED 英数字表示器PSA12-11SURKWA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)
内容量1袋(2個)注文コード49371745品番PSA12-11SURKWA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198
仕様
ディスプレイタイプ:16セグメント●文字数:1●LED色:赤●セグメント数:16●主波長:630 nm●文字幅:17.4mm●文字高さ:30.5mm●共通接続:アノード●実装タイプ:スルーホール実装●外寸奥行き:40mm●光度:63 mcd●表面色:グレイ●電力消失:75 mW, 150 mW●シリーズ:PSA12●1桁英数字ディスプレイ、Kingbright 30.48 mm (1.2インチ). このKingbright製ディスプレイのファミリは、1桁の英数字ディスプレイです。 これらのスルーホール実装ディスプレイは高さ30.48 mmで、文字の高さは1.2インチです。 幅広い単色オプションを備え、高いコントラストと光出力を発揮します。 標準設定では、グレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 英数字ディスプレイの機能: スルーホール取り付け 1桁 30.48 mmのディスプレイ 文字の高さ: 1.2インチ 低電流動作 機械的に頑丈な構造 色: 赤、緑、黄
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする