- 仕様
- LED色:オレンジ●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:50 mcd●ピン数:2●ビュー角:140 °●レンズ形状:長方形●主波長:605 nm●寸法:0.65 x 0.35 x 0.2mm●レンズ色:クリア●Kingbright SMDチップLED 0603 (0201)パッケージ. KingbrightのKPG-0603シリーズの表面実装チップLEDランプは、業界標準の0201パッケージで提供されます。低消費電力と広視野角のチップLED 0402 LEDは、バックライトやインジケータなどの用途に最適です。KPG-0603シリーズには、さまざまな色の製品が揃っています。. KPG-0603 LEDの特長: 0.65 x 0.35 mmのパッケージサイズ 広視野角 さまざまな単色を選択可能
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応