- 内容量
- 1リール(4000個)
- 仕様
- LED色:オレンジ●パッケージタイプ:1005 (0402)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:153 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:605 nm●寸法:1 x 0.5 x 0.2mm●レンズ色:クリア●Kingbright SMTチップLED 1005 (0402)超薄型パッケージ. KingbrightのKPG-1005シリーズLEDは、0402パッケージに収まった超薄型の表面実装(SMT)デバイスです。 厚さわずか0.2 mmのKPG-1005 LEDは、低プロファイルのコンパクトなパッケージを要する用途に最適です。 たとえば、メンブレンキーボードやフラットバックライトが該当します。 LEDのカラーオプションは赤、橙、緑、黄、青です。. KPG-1005シリーズの特長: - パッケージサイズ: 1.0 x 0.5 x 0.2 mm - 無色透明レンズ - 低消費電力 - 広い視野角: 120° - 耐湿性レベル: 3
- 注文コード
- 49376593
- 品番
- KPG-1005SEC-TT