- 内容量
- 1袋(100個)
- 仕様
- LED色:黄●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:20 mcd●ピン数:2●ビュー角:50 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:588 nm●寸法:3 (Dia.) x 5.2mm●レンズ色:黄●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright製のLEDは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージに収納されています。拡散及び無色透明のレンズタイプで提供され、様々なカラーオプションを揃えています。3 mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高い業界標準パッケージに収納されているので、低消費電力と長寿命が実現されます。
- 注文コード
- 49377178
- 品番
- L-132XYT