- 内容量
- 1リール(1000個)
- 仕様
- LED色:黄●パッケージタイプ:サブミニチュア●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:2.3 cd●ピン数:2●ビュー角:20 °●レンズ形状:ドーム●主波長:590 nm●寸法:2.5 x 2 x 2.8mm●レンズ色:クリア●Kingbright SMTサブミニチュアパッケージ. Kingbright製KM2520シリーズのソリッドステートランプは、サブミニチュア表面実装パッケージで提供されます。 これらのサブミニチュアLEDは、長寿命を発揮し、ソリッドステートの安定性を備えています。 KM2520サブミニチュアパッケージには、リードタイプ及び無色透明レンズ製品が付属する低パッケージプロファイルが採用されています。 ドーム型のサブミニチュアレンズ形状により、広視野角が実現します。. KM2520サブミニチュアLEDの特長: リードタイプ: ガルウィング(GW)、ヨーク、Z-Bend パッケージサイズ: 2.0 x 2.5 x 2.8 mm 低プロファイルパッケージ 広視野角 赤、緑、青、黄、オレンジの多様な単色オプション
- 注文コード
- 49377397
- 品番
- KM2520SYCK09