曜日別特売
KM2520SYCK01 Kingbright 可視光LED KINGBRIGHT 49377424

Kingbright 可視光LEDKM2520SYCK01

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量が451種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(500個)
仕様
LED色:黄●パッケージタイプ:サブミニチュア●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:2.3 cd●ピン数:2●ビュー角:20 °●レンズ形状:ドーム●主波長:590 nm●寸法:2.5 x 2 x 2.8mm●レンズ色:クリア●Kingbright SMTサブミニチュアパッケージ. Kingbright製KM2520シリーズのソリッドステートランプは、サブミニチュア表面実装パッケージで提供されます。 これらのサブミニチュアLEDは、長寿命を発揮し、ソリッドステートの安定性を備えています。 KM2520サブミニチュアパッケージには、リードタイプ及び無色透明レンズ製品が付属する低パッケージプロファイルが採用されています。 ドーム型のサブミニチュアレンズ形状により、広視野角が実現します。. KM2520サブミニチュアLEDの特長: リードタイプ: ガルウィング(GW)、ヨーク、Z-Bend パッケージサイズ: 2.0 x 2.5 x 2.8 mm 低プロファイルパッケージ 広視野角 赤、緑、青、黄、オレンジの多様な単色オプション
注文コード
49377424
品番
KM2520SYCK01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
仕様
LED色:黄●パッケージタイプ:サブミニチュア●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:2.3 cd●ピン数:2●ビュー角:20 °●レンズ形状:ドーム●主波長:590 nm●寸法:2.5 x 2 x 2.8mm●レンズ色:クリア●Kingbright SMTサブミニチュアパッケージ. Kingbright製KM2520シリーズのソリッドステートランプは、サブミニチュア表面実装パッケージで提供されます。 これらのサブミニチュアLEDは、長寿命を発揮し、ソリッドステートの安定性を備えています。 KM2520サブミニチュアパッケージには、リードタイプ及び無色透明レンズ製品が付属する低パッケージプロファイルが採用されています。 ドーム型のサブミニチュアレンズ形状により、広視野角が実現します。. KM2520サブミニチュアLEDの特長: リードタイプ: ガルウィング(GW)、ヨーク、Z-Bend パッケージサイズ: 2.0 x 2.5 x 2.8 mm 低プロファイルパッケージ 広視野角 赤、緑、青、黄、オレンジの多様な単色オプション
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49379689
2024-08-05
用途: 色変更用。
木下商会 様(サービス業)

オレンジ色をグリーン色に変更する為に購入しました。
少し暗くなった気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする