- 内容量
- 1リール(2000個)
- 仕様
- LED色:黄●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:8 mcd●ピン数:3●ビュー角:140 °●レンズ形状:長方形●主波長:588 nm●寸法:3 x 1.3 x 0.95mm●LED材質:GaAsP / GaP●Kingbright SMT SOT-23パッケージ. KingbrightのSOT-23表面実装(SMT) LEDランプは、業界標準のSOT-23パッケージに収められています。 SOT-23 LEDは、消費電力が低く、ソリッドステートの信頼性による長寿命を実現しています。. SOT-23シリーズの特長: 寸法: 3.0 x 1.3 mm 標準SOT-23パッケージ 視野角140 ° さまざまな色を選択可能
- 注文コード
- 49377449
- 品番
- KM-23YC-F