- 内容量
- 1リール(2000個)
- 仕様
- LED色:黄●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:8 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:588 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 1.1mm●レンズ色:クリア●Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ1.1 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
- 注文コード
- 49377607
- 品番
- KP-1608YC