- 内容量
- 1袋(50個)
- 仕様
- LED色:黄●パッケージタイプ:3210 (1204)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:150 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●レンズ形状:ドーム●主波長:590 nm●寸法:3.2 x 1 x 1.5mm●LED材質:AlGaInP●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
- 注文コード
- 49377659
- 品番
- KPA-3210SYCK