曜日別特売
KA-3021SYSK Kingbright 可視光LED KINGBRIGHT 49377686

Kingbright 可視光LEDKA-3021SYSK

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量が451種類から選べます他の種類を見る
内容量
1リール(2000個)
仕様
LED色:黄●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:200 mcd●ピン数:2●ビュー角:200 °●レンズ形状:楕円形●主波長:590 nm●寸法:2.7 x 2 x 1.3mm●レンズ色:クリア●Kingbright SMTチップLED PLCC-2 3021パッケージ. Kingbrightの3021ファミリは、単色表面実装(SMT) LEDです。 このLEDは、3021フットプリントの標準PLCC-2パッケージに収められています。 また、無色透明のフラットトップレンズを備えています。 3021シリーズは、スペースが限られている汎用オプトエレクトロニクス用途に最適です。. 3021 LEDの特長: 標準PLCC-2パッケージ 寸法: 3 x 2 mm 広視野角: 125 ° さまざまな単色を選択可能
注文コード
49377686
品番
KA-3021SYSK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980
仕様
LED色:黄●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:200 mcd●ピン数:2●ビュー角:200 °●レンズ形状:楕円形
●主波長:590 nm●寸法:2.7 x 2 x 1.3mm●レンズ色:クリア●Kingbright SMTチップLED PLCC-2 3021パッケージ. Kingbrightの3021ファミリは、単色表面実装(SMT) LEDです。 このLEDは、3021フットプリントの標準PLCC-2パッケージに収められています。 また、無色透明のフラットトップレンズを備えています。 3021シリーズは、スペースが限られている汎用オプトエレクトロニクス用途に最適です。. 3021 LEDの特長: 標準PLCC-2パッケージ 寸法: 3 x 2 mm 広視野角: 125 ° さまざまな単色を選択可能
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49379689
2024-08-05
用途: 色変更用。
木下商会 様(サービス業)

オレンジ色をグリーン色に変更する為に購入しました。
少し暗くなった気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする