- 内容量
- 1袋(240個)
- 仕様
- シリーズ:Strada-Forward●レンズ形状:長方形●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:街路照明●添付方法:ピン、ねじ、テープ●寸法:19.6 x 15.4 x 8.35mm●透明/拡散:クリア●高さ:8.35mm●キット内容:レンズ、マウント●長さ:19.6mm●幅:15.4mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、使用するLEDの色、チップサイズ、位置に応じて変わります。. LEDiL STRADA-ForwardシリーズLEDレンズ. LEDilのSTRADA_Forwardシリーズは、さまざまな用途のために設計された非対称の前方投光LEDレンズです。 STRADA-Forwardレンズは、90 → 270度軸で非対称に、0 → 180度軸で対称になっているため、ランプヘッドを傾けなくても沿道により多くの光が照射されます。 標準的なSTRADAフットプリントは20 x 16 mmなので、これらの汎用LEDレンズを他のSTRADAレンズと組み合わせて、街頭などの用途に適した設計の高密度アレイを形成できます。 STRADA-Forwardレンズは、Cree、Osram Opto Semiconductors、日亜、Philips Lumiledsなど複数メーカーのLEDで使用するよう設計されていますが、LED製品業界は非常に速いスピードで変化を遂げているため、各光学素子と互換性のあるLEDについてはメーカーから最新のデータを入手してください。. レンズ材質: 光学等級のPMMA 非対称視野角
- 注文コード
- 49418225
- 品番
- CA12050_STRADA-FT