- 内容量
- 1袋(2個)
- 仕様
- シリーズ:Strada-SQ●発光パターン:角型●ビュー角:非対称●添付方法:ピン、テープ●併用可能製品:Cree MHB-A、Cree MK-R、Cree XHP70、Lumileds LUXEON M●寸法:25 x 25 x 8.2mm●透明/拡散:クリア●高さ:8.2mm●長さ:25mm●幅:25mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL STRADA-SQシリーズLEDレンズ. STRADA LEDレンズは、元は街路照明用途向けにデザインされたものです。 現在では、その他の用途に適したレンズもSTRADAファミリに含まれるようになりました。 STRADA-SQは街路照明及びハイベイ照明用途向けにデザインされています。 STRADA-SQ-CYはローベイ天蓋用照明用、そしてSTRADA-SQ-FSはトンネル照明用です。 STRADA-SQレンズはすべて同じフットプリント(25 x 25 mm)のため、再デザインを必要とすることなく、レンズ間で交換可能です。 また、接着テープを使用して簡単に取り付けできます。 光学等級のPMMAを使用して作成されたSTRADA-SQレンズは、高い耐UV性及び耐熱性を備えています。 STRADA-SQレンズは、Cree MK-R及びLumileds LUXEON M LEDとの併用向けにデザイン並びに最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。
- 注文コード
- 49419284
- 品番
- CA14120_STRADA-SQ-FS2